Motion
TXT705S

DODGE
TXT705S

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03711975
N° MFRTXT705S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT705S

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03711975
N° MFRTXT705S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Taille du boîtier
    7
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Rapport nominal
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    5 : 1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    247432
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT7

Aperçu

Description du fabricant
TXT705S RÉDUCTEUR À BRIDE 247432