Motion
RUBAN DE MONTAGE POLYVALENT EXTRA ÉPAIS 25525  4008 BLANC CASSÉ 3/4 PO X7YD  1/8 PO

3M
25525 EXTRA-THICK MULTIPURPOSE MOUNTING TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X7YD 1/8"TH

3M™ Extra thick Multipurpose Mounting Tape 4008, Off White, 3/4 in x 7 yd, 125 mil, 12 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03713684
N° MFR25525 EXTRA-THICK MULTIPURPOSE MOUNTING TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X7YD 1/8"TH
Prix44.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25525 EXTRA-THICK MULTIPURPOSE MOUNTING TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X7YD 1/8"TH

3M™ Extra thick Multipurpose Mounting Tape 4008, Off White, 3/4 in x 7 yd, 125 mil, 12 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03713684
N° MFR25525 EXTRA-THICK MULTIPURPOSE MOUNTING TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X7YD 1/8"TH
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
Prix44.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    21 pi
  • Longueur du rouleau
    7 verges
  • Largeur du rouleau
    3/4 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Poids
    0.595 lb

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115255250
  • Matériel
    Mousse d’uréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 220 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Série
    KK511J
  • Forme
    Bande continue
  • CUP_NON
    00051115255250

Aperçu

Description du fabricant
25525 FIXATION POLYVALENTE EXTRA-ÉPAISSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 3.2 mm ( 0.125 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse épaisse amortit et prévient les vibrations et la structure à cellules ouvertes aide au refroidissement des composants