Motion
SPBP-20
Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Douille de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-20, 7.7500 po de diamètre extérieur, 4.1875 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03714374
N° MFRSPBP-20
Prix44.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Douille de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-20, 7.7500 po de diamètre extérieur, 4.1875 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03714374
N° MFRSPBP-20
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
Prix44.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bride
    7-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Longueur totale
    4.1875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro du concentrateur
    SPH-20
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950076928
  • Matériel
    Acier trempé
  • Type de pièce
    Bague de goupille de cisaillement

Aperçu

Description du fabricant
SPBP-20 BAGUE DE GOUPILLE DE CISAILLEMENT
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté