Motion
MS 3 1/2
Bague à débranchement rapide - 9 po OD flg, 4.81 LTB
N° D’ARTICLE MI03715054
N° MFRMS 3 1/2
Prix779.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - 9 po OD flg, 4.81 LTB
N° D’ARTICLE MI03715054
N° MFRMS 3 1/2
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
Prix779.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Taille de la bague
    MS
  • Bride extérieure Diamètre  
    9 po
  • Bride Épaisseur  
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.81
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    3.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.81 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.25
  • Poids
    37.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950100869
  • CUP_NON
    697950100869

Aperçu

Description du fabricant
SHORT DOUILLE MS 3 1/2 QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté