Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.5000 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Taille de l’arbre1.5000 po
- Poids7.50 lb
Détails
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant700A TL HUB 1-1/2 FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288573364
- Type de pièceConcentrateur
- Série700A
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables