Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre de la bride58 mm
- Diamètre extérieur de la bride58 mm
- Épaisseur de la bride2.50 mm
- Diamètre intérieur45 mm
- Valeur P maximale250 MPa
- Diamètre extérieur50 mm
- Longueur totale26 mm
- Épaisseur globale2.6000 mm
- Largeur totale26 mm
- Taille d’arbre recommandée45 mm
- Épaisseur2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesComposite métal-polymère; autolubrifiant; sans entretien; dos en acier; bride; capacité de fonctionnement à sec; conforme RoHS
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Type de douilleBride
- DescriptionBague à bride autolubrifiante en métal et en polymère GGB DU
- Type de rainureIntérieur simple
- Groupe et classeDoublure en PTFE remplie
- Numéro de catalogue du fabricantBB4526DU
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale250 N/mm2
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride