Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/4 po NPT
- Taille du port de sortie3/4 po NPT
Détails
- Déplacement36.4 cm3/r
- Température de fonctionnement maximale130 °F, 150 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Débit maximum88.17931008 L/min
- Pression de fonctionnement maximale2500 psi
- Type de montageBride
- Orientation du portEn ligne
- Matériau du jointNitrile
- SérieV20
- Type d’arbreSpécifié
- Type de pompe à palettesCélibataire
Aperçu
- Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
- Réduit le bruit et les pulsations de débit
- Vaste gamme de cylindrées disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire