Motion
JSCVM24
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 24 mm, taille de clé à bout ouvert de 24 mm, 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03725016
N° MFRJSCVM24
Prix50.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 24 mm, taille de clé à bout ouvert de 24 mm, 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03725016
N° MFRJSCVM24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    24 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-1/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    24 mm
  • Global Longueur  
    12-3/4 po
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972844
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JSCVM24
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon