Motion
PSS1505N1D0761

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1505N1D0761

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 15 mm de diamètre nominal, 761 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727253
N° MFRPSS1505N1D0761
Prix2,116.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1505N1D0761

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 15 mm de diamètre nominal, 761 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727253
N° MFRPSS1505N1D0761
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
Votre prix2,116.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    5 mm
  • Longueur
    761 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    15 mm
  • Hauteur totale
    761 mm
  • Longueur totale
    761 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    12.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766459
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Vis à billes
  • CUP_NON
    029176766459

Aperçu

Description du fabricant
PSS1505N1D0761 VIS À BILLES