Motion
PSS1510N1D0561

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1510N1D0561

Vis à bille - 15 mm diamètre nominal de vis, 561 mm longueur
N° D’ARTICLE MI03727257
N° MFRPSS1510N1D0561
Prix1,794.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1510N1D0561

Vis à bille - 15 mm diamètre nominal de vis, 561 mm longueur
N° D’ARTICLE MI03727257
N° MFRPSS1510N1D0561
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
Votre prix1,794.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Longueur
    561 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    15 mm
  • Longueur totale
    561 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    12.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766497
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766497

Aperçu

Description du fabricant
PSS1510N1D0561 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK

You May Also Like