Motion
PSS2005N1D0573

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2005N1D0573

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 20 mm de diamètre nominal, 573 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727266
N° MFRPSS2005N1D0573
Prix1,958.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2005N1D0573

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 20 mm de diamètre nominal, 573 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727266
N° MFRPSS2005N1D0573
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
Votre prix1,958.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    5 mm
  • Longueur
    573 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    20 mm
  • Hauteur totale
    573 mm
  • Longueur totale
    573 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    17.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766589
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Vis à billes
  • CUP_NON
    029176766589

Aperçu

Description du fabricant
PSS2005N1D0573 VIS À BILLES