Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie132 / 6.050 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.500 po
- Diamètre de la broche1.000 po
- Hauteur de la plaque2.000 po
- Épaisseur de la plaque0.500 po
- Poids0.5 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasWR132
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Type de lienGoupille fendue
- Numéro de stock du fabricant5071
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
- Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
- La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.