Motion
5312WL/C3

NTN
5312WL/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 2.1250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI03735463
N° MFR5312WL/C3
Prix604.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5312WL/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 2.1250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI03735463
N° MFR5312WL/C3
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
Prix604.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1250 po, 53.975 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    2.1250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5312WLC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359540369
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    53
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359540369

Aperçu

Description du fabricant
5312WLC3 BILLE BRG