Motion
SC2508C3

NTN
SC2508C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.0000 po, DI 7.0000 po, largeur 1.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03735668
N° MFRSC2508C3
Prix423.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC2508C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.0000 po, DI 7.0000 po, largeur 1.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03735668
N° MFRSC2508C3
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
Prix423.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SC2508C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SC2508C3 présente un diamètre d'alésage de 5.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 7.0000 po et une largeur de 1.0000 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC2508C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    SC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359498035

Aperçu

Description du fabricant
SC2508C3 BILLE BRG