Motion
MA5224

NTN
MA5224

MA5224 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736100
N° MFRMA5224
Prix548.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5224

MA5224 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736100
N° MFRMA5224
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
Votre prix548.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.7244 po
  • Rayon du filet
    4.750 mm
  • Diamètre extérieur
    5.7142 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.77 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359101027
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA5224 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG