Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du trou2 po
- Diamètre minimum du trou1/2 po
- Longueur totale3-1/2 po
Détails
- ApplicationPour acier inoxydable, cuivre, acier, tuyau en aluminium, tuyau, conduit
- Type de lameAlésoir intérieur et extérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Style de matériau de poignéeAluminium
- Type de poignéeIntégré
- MatérielAcier
- Application en surfaceSurface interne du trou, extrémité du tuyau ou du tube
Aperçu
- Les bords de coupe de 46 sur le cône intérieur permettent un alésage intérieur rapide et propre et un ébavurage/biseautage extérieur des tubes en cuivre et en acier inoxydable
- Acier trempé