Motion
6STOF6
Douille hydraulique série ST - Corps en acier, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 7500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03758674
N° MFR6STOF6
Prix177.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série ST - Corps en acier, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 7500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03758674
N° MFR6STOF6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix177.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.75 po
  • Longueur
    3.03 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite 71-Series
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    7500 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
6STOF6 CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon