Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre18 po
Détails
- Intensité1.65 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionNickel chrome
- Puissance1/8 hp
- Débit d’air maximal4550 pcm
- Nombre de vitesses3
- OscillationOscillation
- Plage oscillante360 °
- Vitesse1180 tr/min, 1350 tr/min, 1500 tr/min
- Normes respectéesHomologué OSHA, UL
- Tension115 V