Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche27/64 po
- Taille du filetage externe1/2–13 po
- Taille du filetage interneM8 x 1.25
- Longueur0.484 po
- Taille de la prise1/2-13 po
Détails
- Type de pas de filetage externeGrossière
- Revêtement de finitionSimple
- Numéro de modèle de l’outil d’installation500-4
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitInserts filetés externes