Motion
MUCECH205-15NP

AMI BEARINGS INC
MUCECH205-15NP

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.9375 po DI, 2.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767011
N° MFRMUCECH205-15NP
Prix374.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH205-15NP

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.9375 po DI, 2.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767011
N° MFRMUCECH205-15NP
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
Prix374.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC205-15
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200NP
  • CUP_NON
    0808250213825

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH205-15NP 15/16 SUPPORT BRG