Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en téflon
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale5600 lbf
- Capacité de charge statique radiale3210 lbf
- Roulement de rechangeMUC208-24
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCECH200TC
- CUP_NON0808250255009
Aperçu
Description du fabricant
MUCECH208-24TC 1-1/2 SUPPORT BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité