Motion
SUE210
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774217
N° MFRSUE210
Prix128.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774217
N° MFRSUE210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    52.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    28.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    SUE200
  • CUP_NON
    0808250173600

Aperçu

Description du fabricant
SUE210 50MM ACCU-LOC BRG