Motion
UG204
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 20 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03774665
N° MFRUG204
Prix36.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 20 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03774665
N° MFRUG204
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
Prix36.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    43.7 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.7188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UG200
  • CUP_NON
    0808250101009

Aperçu

Description du fabricant
UG204 20MM COL ÉCCENTRIQUE BRG