Motion
2084749

HYDAC CORP
2084749

Filtres de conduite de retour dans le réservoir pour applications mobiles - Série RFM, taille 90 , 10 microns, 145 psi max, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI03781246
N° MFR2084749
Prix271.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2084749

Filtres de conduite de retour dans le réservoir pour applications mobiles - Série RFM, taille 90 , 10 microns, 145 psi max, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI03781246
N° MFR2084749
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
Prix271.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    90

Détails

  • Matériau de l’élément
    Optimicron
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Conduite de retour basse pression dans le réservoir
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Série
    RFM

Aperçu

Description du fabricant
RFMECO/N90BC10A2.1/12T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté