Motion
RFMMM90VC10E3.1/12T

HYDAC CORP
RFMMM90VC10E3.1/12T

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RFM, taille 90 , débit maximal de 24 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 101.5 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI03781360
N° MFRRFMMM90VC10E3.1/12T
Prix354.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RFMMM90VC10E3.1/12T

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RFM, taille 90 , débit maximal de 24 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 101.5 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI03781360
N° MFRRFMMM90VC10E3.1/12T
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
Prix354.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    90

Détails

  • Matériau du filtre
    Mobilemicron
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    24 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RFMMM90VC10E3.1/12T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté