Motion
282511

HILTI
282511

Ancrage à béton, diamètre : 1/2 po, longueur totale : 4-1/2 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03785487
N° MFR282511
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
282511

Ancrage à béton, diamètre : 1/2 po, longueur totale : 4-1/2 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03785487
N° MFR282511

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Distance minimale du bord
    1-5/8 po
  • Intégration minimale
    2-1/4 po
  • Distance minimale d’espacement
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-5/16 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    10260 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    6075 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25

Aperçu

Description du fabricant
282511 1/2X4 1/2 ANCRAGES