Motion
05657
Inspection polaire/solaire ou lampe de dérangement - Style de montage à main, Crochet, Couleur : Noir/Jaune, Tension : 125 V c.a., Puissance : 100 W
N° D’ARTICLE MI03788328
N° MFR05657
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inspection polaire/solaire ou lampe de dérangement - Style de montage à main, Crochet, Couleur : Noir/Jaune, Tension : 125 V c.a., Puissance : 100 W
N° D’ARTICLE MI03788328
N° MFR05657
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    25 pi
  • Puissance
    75 W

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJEO
  • Courant
    14 A
  • Matériau de protection
    Protecteur métallique avec sortie
  • Technologie d’éclairage
    Incandescence
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    14/3

Aperçu

Description du fabricant
5657-00-02 25 LUMIÈRE DE DÉPANNAGE PI