Motion
84748

BRADY
84748

Signalisation ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention des incendies, message : DYNAMIQUES D’URGENCE SEULEMENT POUR LES PORTES D’INCENDIE SOUMIS À LA DISCIPLINE, 7 po de hauteur, 10 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03796745
N° MFR84748
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
84748

Signalisation ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention des incendies, message : DYNAMIQUES D’URGENCE SEULEMENT POUR LES PORTES D’INCENDIE SOUMIS À LA DISCIPLINE, 7 po de hauteur, 10 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03796745
N° MFR84748
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Couleur
    Blanc sur rouge
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    CONTREVENANTS D’URGENCE DE PORTE COUPE-FEU SEULEMENT ASSUJETTIS À DES MESURES DISCIPLINAIRES
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sorties et portes coupe-feu
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, OSHA 1910.145

Aperçu

Description du fabricant
84748 AFFICHE DE PORTE