Motion
494700
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 7 x 16-3/4 x 0.04 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03809530
N° MFR494700
Prix3.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 7 x 16-3/4 x 0.04 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03809530
N° MFR494700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    7 x 16-3/4 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    7 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    16-3/4 po

Détails

  • Comp.
    Harnais à double matrice
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
FENÊTRE DE REMPLACEMENT 494700 POUR DOUBLE PASSE-PARTOUT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté