Motion
73040
Lubrifiant 03040 - Qualité alimentaire, 16 oz, boîte aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03811337
N° MFR73040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant 03040 - Qualité alimentaire, 16 oz, boîte aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03811337
N° MFR73040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Hauteur
    19.69 cm
  • Largeur
    6.68 cm

Détails

  • Apparence
    Liquide incolore transparent
  • Application
    Machines d’embouteillage, goulottes, mécanismes de pièces de monnaie, convoyeurs, congélateurs, guides, couteaux, maillons, serrures, fours, poulies, rails, joints en caoutchouc, scies, trancheuses, minuteries, outils, machines distributrices, isolateurs en céramique, équipement de traitement et de manipulation des aliments
  • Type de base
    Silicone
  • Certification
    Allergène, NSF H1, RoHS
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    1,1-Difluoroethane, diméthylpolysiloxane, isomères d’hexane, n-hexane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Pulvérisateur de silicone polyvalent pour les applications de transformation et de manipulation des aliments• Forme une pellicule incolore, inodore et non tachante• Élimine la liaison et l’adhérence dans la plupart des applications métalliques à non métalliques•
  • Type de film
    Sèche
  • Point d’éclair
    -0.04 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1003296
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254730400
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Lubrifiant de silicone végétal
  • Propulseur
    HFC-152a
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau et du savon, du CRC HydroForce tout usage, etc., et le coude électrique (nettoyage)
  • Plage de température
    400 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254730400
  • Température de travail
    400 °F

Aperçu

Description du fabricant
73040 LUBRIFIANT AU SILICONE POUR LES USINES ALIMENTAIRES
  • Vaporisateur en silicone polyvalent pour les applications de transformation et de manipulation des aliments
  • Forme un film incolore, inodore et non tachant
  • Élimine le grippage et l’adhérence dans la plupart des applications métalliques à non métalliques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon