Motion
3828029

PEER CHAIN
3828029

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation SA-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03828029
N° MFR3828029
Prix68.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
3828029

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation SA-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03828029
N° MFR3828029
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
Prix68.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.312 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Hauteur de la plaque
    0.463 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4188 lb
  • Poids
    1.268 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    20683
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
40 RIV X 10 PI SA-1 EL
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.