Motion
KK25-2GD

MORSE
KK25-2GD

2657187 Embrayage à came - Série KK, diamètre de l’alésage de 25 mm, diamètre global de 52 mm, capacité de couple de 57.5 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI03828800
N° MFRKK25-2GD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
KK25-2GD

2657187 Embrayage à came - Série KK, diamètre de l’alésage de 25 mm, diamètre global de 52 mm, capacité de couple de 57.5 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI03828800
N° MFRKK25-2GD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.984 po
  • Largeur de course intérieure
    0.787 po
  • Largeur extérieure
    0.787 po
  • Diamètre total
    2.047 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.0406 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KK25-2GD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288927471
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    0.0406 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2500
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1400
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2405.5
  • Capacité de charge statique radiale
    1416.3
  • Rotation
    CCW
  • Série
    Série KK
  • Capacité de couple
    57.5

Aperçu

Description du fabricant
KK 25-2GD
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. Cet embrayage à roulement général peut être utilisé avec la lubrification à l’huile et à la graisse. L'embrayage KK à roulement à billes et embrayage à came autonomes est disponible en plusieurs configurations avec différentes options d'étanchéité et options de rainure de clavette intérieure et extérieure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer