Motion
1442
Pistolet à graisse alimenté par batterie - Pression de service maximale de 7500 psi, longueur de tuyau de 30 po
N° D’ARTICLE MI03830188
N° MFR1442
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse alimenté par batterie - Pression de service maximale de 7500 psi, longueur de tuyau de 30 po
N° D’ARTICLE MI03830188
N° MFR1442
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    30 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Emballé dans un boîtier compact robuste moulé en plastique résistant aux chocs et aux taches • Le modèle 1442 est livré avec le PowerLuber 14.4V et une batterie, un chargeur « intelligent » d’une heure 110V (modèle 1410) et un tuyau flexible de 30” avec une protection à ressort (modèle 1230) • Le modèle 1444 comprend une deuxième batterie rechargeable NiCad 14.4V (modèle 1401) pour une application de lubrification ininterrompue
  • Type de remplissage
    3-Way
  • Débit
    8-1/2 oz/min
  • Type de tuyau
    Flexible
  • Comprend
    Pile rechargeable Ni-Cad modèle 1401
  • Pression de fonctionnement maximale
    7500 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs
  • CUP_NON
    095992097978
  • Tension
    14.4 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
1442 14.4 V LUBRE D’ALIMENTATION AVEC BOÎTIER
  • Emballé dans un boîtier compact robuste moulé en plastique résistant aux chocs et aux taches
  • Le modèle 1442 est livré avec le PowerLuber 14.4V et une batterie, un chargeur « intelligent » d’une heure 110V (modèle 1410) et un tuyau flexible de 30” avec protection à ressort (modèle 1230)
  • Le modèle no 1444 comprend une deuxième pile rechargeable NiCad 14.4V (modèle 1401) pour une application ininterrompue de lubrifiant