Motion
86530

BRADY
86530

Étiquette de danger SIGNÉE À CHAUD PAR ___DATE___ Polyester 5.75 H x 3 L BK/RD/WH 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03832463
N° MFR86530
Prix53.29 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86530

Étiquette de danger SIGNÉE À CHAUD PAR ___DATE___ Polyester 5.75 H x 3 L BK/RD/WH 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03832463
N° MFR86530
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
Prix53.29 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.250

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86530
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473865306
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de danger

Aperçu

Description du fabricant
86530 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Les étiquettes de prévention des accidents en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Surface d’écriture texturée permettant des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Les étiquettes comprennent des œillets en laiton roulés de 3/8 po et sont livrées avec des attaches en nylon Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté