Motion
90550

BRADY
90550

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Message : ZONE D’ÉTAGÈRE POUR TEMPS GRAVE, 10 en hauteur, 7 en largeur
N° D’ARTICLE MI03859672
N° MFR90550
Prix24.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
90550

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Message : ZONE D’ÉTAGÈRE POUR TEMPS GRAVE, 10 en hauteur, 7 en largeur
N° D’ARTICLE MI03859672
N° MFR90550
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
Prix24.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.008 po
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir sur vert
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    ZONE D’ABRI CONTRE LES INTEMPÉRIES
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Éclat dans le noir
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (pièces 1 à 4), résolution IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.145, OSHA 1910.37, PSPA 002 partie 2, PSTC-101, PSTC-33, SAS F050294.p
  • Type de symbole
    Symbole d’abri de tornade
  • CUP_NON
    75447390550

Aperçu

Description du fabricant
90550 AUTOADHÉSIFS PHOSPHORESCENTS
  • Noir sur vert phosphorescent
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon