Motion
19931

BRADY
19931

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - TENSION ÉLEVÉE À L’INTÉRIEUR, 7 en haute, 10 en large
N° D’ARTICLE MI03862258
N° MFR19931
Prix26.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
19931

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - TENSION ÉLEVÉE À L’INTÉRIEUR, 7 en haute, 10 en large
N° D’ARTICLE MI03862258
N° MFR19931
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
Prix26.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    DANGER-HAUTE TENSION À L’INTÉRIEUR
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Dangers électriques
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, norme fédérale 313, NFPA 704M
  • Type de symbole
    Boulon éclair
  • CUP_NON
    75447319931

Aperçu

Description du fabricant
19931 B401 7X10 NOIR/ROUGE/BLANC