Motion
65502

BRADY
65502

Étiquette de verrouillage – Message : Danger – Ne pas utiliser, Matériau en polyester, Noir/Rouge sur blanc, comprend : Attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI03866992
N° MFR65502
Prix64.61 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65502

Étiquette de verrouillage – Message : Danger – Ne pas utiliser, Matériau en polyester, Noir/Rouge sur blanc, comprend : Attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI03866992
N° MFR65502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.61 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-1/2 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.020 à 0.025 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Comprend
    Fixations en nylon
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    Danger - Ne pas utiliser
  • Retour du message
    Cette source d’énergie a été VERROUILLÉE! Le retrait non autorisé de ce cadenas/cette étiquette peut entraîner un congédiement immédiat
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur
  • Normes respectées
    OSHA
  • Étiquette
    Étiquette
  • CUP_NON
    75447365502

Aperçu

Description du fabricant
65502 ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE
  • La surface en polyester rigide est facile à écrire et reste lisible plus longtemps que le papier cartonné
  • Œillet en laiton de 3/8” po de diamètre acceptant la plupart des manilles de cadenas
  • Dépasse l’exigence de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage
  • L’emballage standard comprend 25 étiquettes et attaches en nylon