Spécifications
Dimensions
- Hauteur38-1/8 po
- Longueur26-1/3 po
- Largeur18-1/8 po
Détails
- Capacité du seau40 pintes (É.-U.)
- Matériau du seauPlastique
- CouleurJaune
- Types de produitsSeau et essoreuse
- Compatibilité de la série/du systèmeWaveBrake
- Matériau du corps de l’essoreusePlastique
- Matériau de la poignée de l’essoreuseAcier
- Type d’essoreusePression latérale