Motion
90845

BRADY
90845

Dispositif de verrouillage des disjoncteurs miniatures, brochage standard (POS), 6/paquet
N° D’ARTICLE MI03869892
N° MFR90845
Prix101.41 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
90845

Dispositif de verrouillage des disjoncteurs miniatures, brochage standard (POS), 6/paquet
N° D’ARTICLE MI03869892
N° MFR90845
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
Prix101.41 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de verrouillage
    1.638 po
  • Diamètre de la largeur de verrouillage
    0.95 po
  • Diamètre maximal de la manille
    9/32 po

Détails

  • Type de verrouillage du disjoncteur
    Unipolaire
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Type d’équipement électrique
    Disjoncteur
  • Matériel
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Message
    Aucun message sur l’appareil
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    66282004634

Aperçu

Description du fabricant
90845 ELEC.DISJONCTEUR-LO EURO POS.