Motion
51339

BRADY
51339

Lockout Padlock - Keyed Different, Nylon Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Red Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869957
N° MFR51339
Prix132.00 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
51339

Lockout Padlock - Keyed Different, Nylon Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Red Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869957
N° MFR51339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix132.00 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Épaisseur du corps
    4/5 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Rouge
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • CUP_NON
    75447351339

Aperçu

Description du fabricant
51339 CADENAS DE SÉCURITÉ 1.5IN KD ROUGE 6/PAQUET
  • Les cadenas de sécurité Brady sont les cadenas par excellence pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté
  • Le cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lorsque la clé est insérée et est usiné avec précision à six broches pour des coupes de clé plus uniques et une meilleure résistance aux altérations
  • La rainure de clavette paracentrique réservée offre une sécurité optimale et la conception spéciale empêche la clé d’être libérée jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts et légers et résistent aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Le corps non conducteur et anti-étincelles présente une conception côtelée pour une prise et une manipulation plus faciles
  • Le dégagement de la manille est de 1-1/2 po, le diamètre de la manille est de 1/4 po, le corps du verrou mesure 1-3/4 po H x 1-1/2 po L x 4/5 po P
  • Chaque cadenas comprend une clé et une étiquette en anglais, en espagnol et en français
  • Les cadenas sont disponibles avec des touches différentes
  • Un détrompage et une cartographie personnalisés sont disponibles
  • Couleur : Rouge