Motion
PTL-19-498

BRADY
PTL-19-498

Ruban de marquage d’identification d’équipement, ruban de marquage de fils et de câbles - matériau en vinyle, 1 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI03873235
N° MFRPTL-19-498
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
PTL-19-498

Ruban de marquage d’identification d’équipement, ruban de marquage de fils et de câbles - matériau en vinyle, 1 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI03873235
N° MFRPTL-19-498
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nombre maximum de caractères par ligne
    24
  • Épaisseur
    0.0073 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Repositionnable
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC), reconnue UL
  • Type
    Ruban de marquage d’identification d’équipement, ruban de marquage de fils et de câbles

Aperçu

Description du fabricant
PTL-19-498 1.000 PO X 1.000 PO