Motion
K7160-16X50
Tuyau industriel - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 70 psi, type de tuyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI03877614
N° MFRK7160-16X50
Prix6.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 70 psi, type de tuyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI03877614
N° MFRK7160-16X50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’aspiration/transfert mural standard de qualité alimentaire et boissons avec pressions de service nominales.
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Numéro CUP du fabricant
    822353041130
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons en PVC mural standard POLYSPRING® série K7160
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en acier
  • Applications typiques
    Conduites d’aspiration complètes., pompes à vide industrielles., distribution d’aliments et de boissons., conduites d’alimentation en air et en eau., transfert de pièces pneumatiques., applications de lavage de voiture., conduites de liquide de refroidissement., conduites de respiration d’air., systèmes d’eau désionisée.
  • CUP_NON
    822353041130
  • Pression de service
    70 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAUTERIE K7160-16 X 50 PI, RESSORT EN POLYÉTHYLÈNE
  • 29.9 po HG sous vide à 70ºF Le renforcement en spirale empêche le pliage ou l'affaissement ... le diamètre du tuyau ne s'élargira pas sous des pressions de service normales Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du débit du produit Intérieur lisse en verre - réduit l'accumulation de matériau Le fil métallique hélicoïdal électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique. (ATTENTION : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens). Résistant aux produits chimiques Auto-extincteur Non marquant Sans silicone Longueurs d'une pièce Longueurs de pièce coupées spéciales disponibles jusqu'à 1 po DI. Sans phtalate!