Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée4.8000 po, 122 mm
- Longueur de la mâchoire13/16 po
- Épaisseur de la mâchoire12 mm;0.4600 po
- Largeur de la mâchoire1-3/16 po
- Longueur totale8-1/16 po
- Longueur de pièce unique20.4 cm;8.0500 po
- Largeur d’une seule pièce3.2 cm;1.2500 po
- Poids de l’outil272 g, 9.6 oz
- Poids2.30 lb
Détails
- ApplicationACSR, fil le plus durci, clous, vis
- Matériau du corpsAcier
- CouleurBleu
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale, tête inclinée, 8-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéeAcier allié, plastique
- Style de poignéeEnrobé de plastique
- Type de poignéeEnrobé de plastique
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644720970
Aperçu
- Pince à tête inclinée pour faciliter le travail dans les espaces confinés
- Les pinces coupantes diagonales sont idéales pour couper les ACSR, les vis, les clous et la plupart des fils durcis
- Conception à levier élevé. Le rivet est plus proche du tranchant pour une puissance de coupe 36 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
- Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper le fil de près
- Fabriqué aux États-Unis avec de l’acier à outils personnalisé fabriqué aux États-Unis
- Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile