Motion
1JL0946K
Gants de protection contre la chaleur et de soudage Airfoam - taille Grand, cuir, type manchette, paire, sarcelle
N° D’ARTICLE MI03885494
N° MFR1JL0946K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur et de soudage Airfoam - taille Grand, cuir, type manchette, paire, sarcelle
N° D’ARTICLE MI03885494
N° MFR1JL0946K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le gant de soudeur en cuir de vache fendu entièrement doublé offre confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion. Idéal pour les applications de soudage, les travaux de fonderie et d’usine.
  • Couleur
    Bleu sarcelle
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur en cuir de vache fendu de qualité standard avec doublure en coton
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Molleton
  • Matériau de la doublure
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    72874000318
  • Matériel
    Cuir
  • Gamme de produits
    Mousse d’air
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    72874000318
  • Applications de soudage
    MIG

Aperçu

Description du fabricant
1JL0946K GANTS À SOUDER VERT/OR
  • Trépointe complète
  • Entièrement doublé
  • Conception Gunn Cut
  • Paume et pièce de soutien
  • Soudeuse en cuir de vache fendu
  • Pouce à oreilles avec sangle renforcée
  • Catégorie cuir : standard