Motion
RF100

BRADY
RF100

Tampon absorbant - Non perforé, cellulose, matériau Newsprint, couleur grise, 15 po de large, 19 po de long, capacité absorbante de 40 gal par paquet, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03900840
N° MFRRF100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
RF100

Tampon absorbant - Non perforé, cellulose, matériau Newsprint, couleur grise, 15 po de large, 19 po de long, capacité absorbante de 40 gal par paquet, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03900840
N° MFRRF100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    19 x 15 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    40 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), NFPA Classe A
  • Couleur
    Gris
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Cellulose, journal
  • Quantité du colis
    100
  • Perforé
    Non perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
RF100 REFORMER LE COUSSINET DE PROTECTION 15 POX19 PO