Spécifications
Dimensions
- Longueur de la doublure du sac32 po
- Épaisseur0.24 mil
- Largeur de la doublure du sac21 po
Détails
- Capacité du sac24 gal (É.-U.)
- CouleurEffacer
- Quantité du colis1000
Aperçu
- Résine exclusive Metallocene Catalyst Technology
- Processus de film soufflé le plus avancé sur le plan technologique
- Production des sacs les plus robustes jamais fabriqués
- Dernière technologie du producteur à faible coût
- Toute la force de la haute densité sans la fermeture éclair
- Résistance à la déchirure et élasticité de l’hexane linéaire
- 10 fois la force des autres sacs!
- Un sac pour répondre à toutes les exigences de l’utilisateur final
- Construction HexSeal unique et étanche à 99.9 %
- La construction HexSeal peut contenir 1/3 brassées de plus que les sacs à gousset
- Fabrication intégrée par ordinateur = Niveau de contrôle de la qualité le plus élevé
- Programme complet d’actions et de produits personnalisés
- Conforme aux spécifications de performance pour le PEHD et le PEBDL
- Sacs à pinces – Résistance supérieure aux pinces et aux déchirures de métallocène
- Sacs à éléphant - Sacs recyclés épais avec la force du métallocène
- Rouleaux sans mandrin de la plus haute qualité, sans tracas