Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Pas de chaîne0.3750 po
- Largeur de la face25 mm
- Diamètre du moyeu60.3 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage41.3 mm
- Diamètre maximal de l’alésage41.3 mm
- Diamètre min. de l’alésage19.1 mm
- Diamètre extérieur72.8 mm
- Diamètre du pas76 mm
- Poids2.1 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de dents25