Motion
R390-11 T3 08M-PM

SANDVIK
R390-11 T3 08M-PM

Encart de fraisage CoroMill-Series 1025 C6 grade carbure R390-Style , dimensions de bord de coupe de 11mm x 6.8mm
N° D’ARTICLE MI03907626
N° MFRR390-11 T3 08M-PM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
R390-11 T3 08M-PM

Encart de fraisage CoroMill-Series 1025 C6 grade carbure R390-Style , dimensions de bord de coupe de 11mm x 6.8mm
N° D’ARTICLE MI03907626
N° MFRR390-11 T3 08M-PM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Longueur  
    11 mm
  • Angle de décharge
    21 °
  • Épaisseur  
    3.97 mm
  • Largeur  
    6.8 mm

Détails

  • brise-croustilles
    PM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code de style d’insertion complète
    R390-11 T3 08M-PM
  • Insérer le style
    R390
  • Qualité du fabricant
    1025
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C6
  • Série
    CoroMill

Aperçu

Description du fabricant
INSERT R39011T308MPM1025