Motion
50L  RIV -100 pi

TSUBAKI (UST)
50L RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03916797
N° MFR50L RIV-100 ft
Prix82.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50L RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03916797
N° MFR50L RIV-100 ft
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
Prix82.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039628534
  • Capacité de charge utile
    970 lb

Aperçu

Description du fabricant
50 C-LAMBDA RIV BOBINE DE 100 PI
  • Prix au pied, bobine 100ft

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs