Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Diamètre de la roue3 po
- Épaisseur de la roue0.3500 po
Détails
- ApplicationMeuleuse à matrice haute vitesse - Fini fin, sans bavure, tubulure
- Renseignements générauxMeuleuse à matrice haute vitesse - Fini fin, sans bavure, tubulure
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de roueType 1
Aperçu
- Oxyde d’aluminium
- Haute vitesse
- Fini fin
- Sans bavure
- Tubulure